GN.27096-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-20-112-SW

GN 565

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.27096
Rubix:160000000520378
GN.27096-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-20-112-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza112 mm
Materiale/finituraAlluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.27096-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-20-112-SW


Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati

Punti di forza

•Lengths and colours other than the standard executions

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97 g
Lunghezza112 mm
Materiale/finituraAlluminio
Diametro6 mm
Capacità di carico127,4 kg
9,21 IVA esclusa
/ Unità
11,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza