235226-C5 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.44-SST-P-M6X20-C5
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:235226-C5
Rubix:160000000521985




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235226-C5 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.44-SST-P-M6X20-C5
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore