265111-C1 - MANIGLIA DI SICUREZZA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO ESP.110-EH-C1
ESP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ESP.110-EH-C1
Rubix:160000000519882
Produttore:265111-C1
EAN:4045525321083




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 114 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 265111-C1 - MANIGLIA DI SICUREZZA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO ESP.110-EH-C1
Maniglie di sicurezza per protezioni
Maniglie di sicurezza per protezioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Lunghezza | 114 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore