Riferimenti
Elesa+Ganter:RHAG-22.R120.11
Rubix:160000000524695



Documenti
Dettagli del prodotto : RHAG-22.R120.11 AG-22.R120.11
Maniglie sagomate
Maniglie sagomate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 135 g |
|---|---|
| Lunghezza | 146 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
