42351 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.80 P-M12X60-C9
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:42351
Rubix:160000000515824




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42351 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.80 P-M12X60-C9
Perno filettato in acciaio brunito, estremità piatta smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi dati tecnici a pagina A-11). Vite di fissaggio in acciaio brunito, molla di ritorno in acciaio inox AISI 302
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 108 g |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
60 mm