GN.16612-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-78-M12-32-OS
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16612
Rubix:160000000520203



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16612-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-78-M12-32-OS
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Lunghezza | 78 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 12 mm |
| Capacità di carico | 150 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
78 mm
