GN.16261-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-45-M6-50-SW
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16261
Rubix:160000000518107



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16261-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-45-M6-50-SW
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
45 mm
