141331 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.40 P-M6X25

MRX-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:MRX.40 p-M6x25
Rubix:160000000515914
Produttore:141331
EAN:4045525266155
141331 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.40 P-M6X25

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 141331 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.40 P-M6X25


Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido

Punti di forza

•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Lunghezza25 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro18 mm
2,00 IVA esclusa
/ Unità
2,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

25 mm