42111 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO O FILETTATO MR.80 A-M8-C9
MR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:42111
Rubix:160000000515790




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 92 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42111 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO O FILETTATO MR.80 A-M8-C9
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in acciaio o ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 57 g |
|---|---|
| Lunghezza | 92 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore