Riferimenti
Elesa+Ganter:RHAR-36.300.N01
Rubix:160000000524708

Documenti
Dettagli del prodotto : RHAR-36.300.N01 AR-36.300.N01
Maniglioni
Maniglioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 605 g |
|---|---|
| Lunghezza | 324 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
