32456 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO FORO LISCIO O FILETTATO L.652/80 B-M8-C9
L.652-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:L.652/80 B-M8-C9
Rubix:160000000513678
Produttore:32456
EAN:4045525294318




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 82 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32456 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO FORO LISCIO O FILETTATO L.652/80 B-M8-C9
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Lunghezza | 82 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 713,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore