GN.14632-MANIGLIA A RIPRESA LEVA PIATTA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO FORO FIL. GN 302-63-M8-SR
GN 302
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14632
Rubix:160000000523053



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14632-MANIGLIA A RIPRESA LEVA PIATTA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO FORO FIL. GN 302-63-M8-SR
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
