GN.15191-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-108-M16-SW

GN 300.1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.15191
Rubix:160000000520141
GN.15191-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-108-M16-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza108 mm
Materiale/finituraZinco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.15191-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-108-M16-SW


Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso289 g
Lunghezza108 mm
Materiale/finituraZinco
Diametro16 mm
22,44 IVA esclusa
/ Unità
27,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.