GN.27437-MANIGLIA A PONTE ACC. INOX AISI 304 FINITURA MAT FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.5-20-160-A-GS
GN 565.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN5655-20-160-A-GS
Rubix:160000000540772
Produttore:GN 565.5-20-160-A-GS
EAN:4045525641044



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27437-MANIGLIA A PONTE ACC. INOX AISI 304 FINITURA MAT FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.5-20-160-A-GS
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 366 g |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
