GN.14748-MANIGLIA A RIPRESA LEVA PIATTA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO VITE FILETTATA GN 302-63-M8-20-SW
Maniglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14748
Rubix:160000000523087



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14748-MANIGLIA A RIPRESA LEVA PIATTA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO VITE FILETTATA GN 302-63-M8-20-SW
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 82 g |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
