51923 - MANIGLIA DA INCASSO CON CHIUSURA A LEVETTA CON SERRATURA MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.92-CH-D-QE-Q
PR-CH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51923
Rubix:160000000530982




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 117 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51923 - MANIGLIA DA INCASSO CON CHIUSURA A LEVETTA CON SERRATURA MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.92-CH-D-QE-Q
Maniglie da incasso con chiusura a levetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Lunghezza | 117 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 18 mm |
| Capacità di carico | 367 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore