241159-C2 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. INOX VITE FILETTATA ERM.44 SST-P-M6X25-C2
ERM-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:241159-C2
Rubix:160000000522511




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 241159-C2 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. INOX VITE FILETTATA ERM.44 SST-P-M6X25-C2
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione