51955-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.92-PF-C1
Maniglia di spinta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:PR.92-PF-C1
Rubix:160000000530988
Produttore:51955-C1
EAN:4045525881853




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 37 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51955-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.92-PF-C1
I valori di resistenza al sollevamento (F1) e all'estrazione (F2) riportati in tabella sono il risultato di prove effettuate in laboratorio con maniglie assemblate su pannelli in lamiera rinforzata con spessore = 1,5 mm (rinforzati ai fini della prova).
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Lunghezza | 37 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 92 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore