Riferimenti
Elesa+Ganter:RHKS-40.120.7035
Rubix:160000000524760




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : RHKS-40.120.7035 KS-40.120.7035
Maniglie da incasso
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 109 g |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione