Riferimenti
Elesa+Ganter:RHSG-73.100.9002
Rubix:160000000516765




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : RHSG-73.100.9002 SG-73.100.9002
Maniglie da incasso
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 153 g |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione