141201 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.40 P-M5X10
MRX-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MRX.40 p-M5x10
Rubix:160000000515908
Produttore:141201
EAN:4045525266070




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 141201 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.40 P-M5X10
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5 mm |
| Capacità di carico | 0,012 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
10 mm