Riferimenti
Camozzi:234-885
Rubix:170000000467065
Produttore:234-885


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 117 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30-2434-2885 234-885
Manual handle with integrated pneumatic micro valve with an electrical micro switch with single pole changeover contacts. Rugged construction particularly suited to be incorporated in to other equipment.
Manopola Camozzi 234-885 con microvalvola pneumatica integrata 3/2 (NC/NO). Costruzione in technopolymer e dimensioni compatte: 117 mm e Ø 2,5 mm.
Applicazioni
Industrial
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 117 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 2,5 mm |
| Capacità di carico | 149,7 kg |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione