260541-C1-MANIGLIA CON INTERRUTTORE ELETTRICO MONOSTABILE TECNOPOL.AUTOESTINGUENTE CONN.USCITA POST EBR.150-SWM-B-C
EBR-SW
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:260541-C1
Rubix:160000000522787




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 160 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260541-C1-MANIGLIA CON INTERRUTTORE ELETTRICO MONOSTABILE TECNOPOL.AUTOESTINGUENTE CONN.USCITA POST EBR.150-SWM-B-C
Maniglia con interruttore elettrico
Maniglia con interruttore elettrico
Punti di forza
•The EBR-SW handle is an ideal combination: ergonomic, functional and compact
In case of use of an extension with angled connector, the direction of the cable output is shown
EBR-SW handle can be assembled with EBR neutral handle
In case of use of an extension with angled connector, the direction of the cable output is shown
EBR-SW handle can be assembled with EBR neutral handle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore