150031 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE M.443/200 AE-V0
Maniglie a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.443/200 AE-V0
Rubix:160000000518968
EAN:8055007006755


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 196 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 150031 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE M.443/200 AE-V0
Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 196 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 214,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore