GN.18232-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO VITE FILETTATA GN 125-45-M16-40-E
GN 125 (d<sub>2</sub> - l<sub>1</sub>)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.18232
Rubix:160000000517914



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.18232-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO VITE FILETTATA GN 125-45-M16-40-E
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 498 g |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 16 mm |
| Capacità di carico | 498 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
