GN.16362-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-78-M10-32-OS
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16362
Rubix:160000000520183



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16362-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-78-M10-32-OS
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 142 g |
|---|---|
| Lunghezza | 32 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
32 mm
