Riferimenti
Elesa+Ganter:154611
Rubix:160000000516130




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 137 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 154611 M.443/140-8-CH NERO-ESD-C
Lo speciale tecnopolimero conduttivo (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) impedisce l'accumulo di cariche elettrostatiche. Le maniglie M.443-ESD sono adatte per le aree protette da scariche elettrostatiche (EPA), dove i componenti suscettibili di scariche elettrostatiche devono essere maneggiati con il minimo rischio di danni. Il marchio stampato in modo indelebile (ESD-C) sulla superficie dell'impugnatura identifica la particolare caratteristica di conduttività secondo le norme EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Lunghezza | 137 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore