37631-R-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALLUMINIO ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOS.MONT.FRONTALE M.1043/20-300-EP
M.1043-EP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.1043/20-300-EP
Rubix:999230417013136
Produttore:37631



Documenti
Dettagli del prodotto : 37631-R-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALLUMINIO ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOS.MONT.FRONTALE M.1043/20-300-EP
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, fori passanti
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 20 mm |
| Capacità di carico | 152,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
