GN.15211-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-45-M6-16-SW

GN 300.1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.15211
Rubix:160000000520142
GN.15211-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-45-M6-16-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza45 mm
Materiale/finituraZinco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.15211-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-45-M6-16-SW


Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Lunghezza45 mm
Materiale/finituraZinco
Diametro6 mm
8,39 IVA esclusa
/ Unità
10,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza