Riferimenti
Elesa+Ganter:RHMF-20.120.01
Rubix:160000000518690



Documenti
Dettagli del prodotto : RHMF-20.120.01 MF-20.120.01
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 20 mm |
| Capacità di carico | 85 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
