51958-C2 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.137-PF-C2
Maniglia di spinta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51958-C2
Rubix:160000000530992




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 137 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51958-C2 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.137-PF-C2
I valori di resistenza al sollevamento (F1) e all'estrazione (F2) riportati in tabella sono il risultato di prove effettuate in laboratorio con maniglie assemblate su pannelli in lamiera rinforzata con spessore = 1,5 mm (rinforzati ai fini della prova).
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Lunghezza | 137 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 19 mm |
| Capacità di carico | 183,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore