261131-C3 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO CON PORTELLO DI CHIUSURA EPR.120/F-SH-C3
EPR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:261131-C3
Rubix:160000000522805




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 261131-C3 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO CON PORTELLO DI CHIUSURA EPR.120/F-SH-C3
Maniglie da incasso
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 64 mm |
| Capacità di carico | 122,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione