235136-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. ERX.63-SST-M8-C2
ERX-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:235136-C2
Rubix:160000000518863




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 72,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235136-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. ERX.63-SST-M8-C2
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore