261051-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO EPR.90-PF-C1
Maniglia a filo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EPR.90-PF-C1
Rubix:160000000522793
Produttore:261051-C1
EAN:4045525567047




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 261051-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO EPR.90-PF-C1
Un design moderno grazie alla forma compatta. Il profilo interno della cavità offre una presa sicura, confortevole ed ergonomica. L'EPR-PF CLEAN in colore bianco è particolarmente adatto per applicazioni su apparecchiature mediche e ospedaliere e per macchine per la lavorazione degli alimenti.
Maniglie da incasso
Applicazioni
Attrezzature mediche e ospedaliere e macchine per la lavorazione degli alimenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore