32436 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO FORO LISCIO O FILETTATO L.652/55 B-M6-C9
L.652-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:L.652/55 B-M6-C9
Rubix:160000000513669
Produttore:32436
EAN:4045525294196




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 56,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32436 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO FORO LISCIO O FILETTATO L.652/55 B-M6-C9
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Lunghezza | 56,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore