260251-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.150-8-C1
Maniglia a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EBP.150-8-C1
Rubix:160000000519854
Produttore:260251-C1
EAN:4045525856349




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 159 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260251-C1 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE EBP.150-8-C1
Le maniglie EBP. con montaggio frontale possono essere assemblate in coppia rispetto alle maniglie EBP.B con montaggio posteriore.
Maniglia a ponte con fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Lunghezza | 159 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 275,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione