37371 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGG. POST. M.643/320 B-M10
M.643
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.643/320 B-M10
Rubix:160000000515547
Produttore:37371
EAN:4045525361973




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 322 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37371 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGG. POST. M.643/320 B-M10
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 205 g |
|---|---|
| Lunghezza | 322 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 203,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore