260221-C2-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. BOCCOLA IN OTTONE FORI CIECHI FIL. PER MONTAGG. POST. EBP.140-B-M8-C2
EBP-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:260221-C2
Rubix:160000000519848




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 144 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260221-C2-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. BOCCOLA IN OTTONE FORI CIECHI FIL. PER MONTAGG. POST. EBP.140-B-M8-C2
Maniglia a ponte, boccola in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia a ponte, boccola in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Lunghezza | 144 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore