GN.26589-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO INOX GN 425-NI-16-250-GS
GN 425-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26589
Rubix:160000000540538




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26589-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO INOX GN 425-NI-16-250-GS
Maniglia, acciaio INOX AISI 303, fori ciechi filettati
Maniglia, acciaio INOX AISI 303, fori ciechi filettati
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 532 g |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 16 mm |
| Capacità di carico | 112,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione