Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.26331
Rubix:160000000523443




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 192 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Dettagli del prodotto : GN.26331-MANIGLIA AD ARCO ACCIAIO INOX GN 424.5-10-192
Maniglia ad arco in acciaio INOX
Maniglia ad arco in acciaio INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Lunghezza | 192 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 61,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione