GN.27202-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565.1-26-116-SW
GN 565.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27202
Rubix:160000000520385



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27202-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565.1-26-116-SW
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 147 g |
|---|---|
| Lunghezza | 116 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 6,4 mm |
| Capacità di carico | 662,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
