GN.27656-MANIGLIA TUBOLARE LEGA DI ZINCO E ALLUMINIO GN 333.1-20-180-A-EL
GN 333.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27656
Rubix:160000001623504



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27656-MANIGLIA TUBOLARE LEGA DI ZINCO E ALLUMINIO GN 333.1-20-180-A-EL
Maniglioni tubolari
Maniglioni tubolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 20 mm |
| Capacità di carico | 0,193 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
