235221-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.44-SST-P-M6X16-C1
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ERX.44-SST-p M6x16-C1
Rubix:160000000519762
Produttore:235221-C1
EAN:4045525712638




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235221-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.44-SST-P-M6X16-C1
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione