GN.16121-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-63-M6-SW
GN 300
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16121
Rubix:160000000518060



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16121-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-63-M6-SW
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
