Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27111
Rubix:160000000518265



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27111-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-26-160-BL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 211 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 356,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
