261511-C1 - MANIGLIA BIDIREZIONALE DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO ERB.130-C1
ERB.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:261511-C1
Rubix:160000000522809




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 261511-C1 - MANIGLIA BIDIREZIONALE DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO ERB.130-C1
Maniglie bidirezionali da incasso
Maniglie bidirezionali da incasso
Punti di forza
•ERB. bi-directional flush pull handles are suitable to open and close sliding doors
ERB-CLEAN in white colour is suitable for applications on medical and hospital equipment and food processing machines
The ergonomy of the cavity offers a safe and secure, comfortable and ergonomic grip. Rounded and compact lines
ERB-CLEAN in white colour is suitable for applications on medical and hospital equipment and food processing machines
The ergonomy of the cavity offers a safe and secure, comfortable and ergonomic grip. Rounded and compact lines
Applicazioni
Medical and hospital equipment and for food processing machine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 95 g |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore