233151-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.78-B-M8-C1
ERX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ERX.78-B M8-C1
Rubix:160000000521662
Produttore:233151-C1
EAN:4045525616462




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 91,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 233151-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.78-B-M8-C1
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Lunghezza | 91,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 24,5 mm |
| Capacità di carico | 49,95 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore