37322 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGG. POST. M.643/150 B-M8
M.643
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.643/150 B-M8
Rubix:160000000516036
Produttore:37322
EAN:4045525361935




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 148 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37322 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGG. POST. M.643/150 B-M8
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Lunghezza | 148 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione