GN.27110-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-128-SW

GN 565

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.27110
Rubix:160000000520382
GN.27110-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-128-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza128,25 mm
Materiale/finituraAlluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.27110-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-128-SW


Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati

Punti di forza

•Lengths and colours other than the standard executions

Informazioni tecniche


Attributi
Peso183 g
Lunghezza128,25 mm
Materiale/finituraAlluminio
Diametro8 mm
Capacità di carico285,4 kg
13,62 IVA esclusa
/ Unità
16,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza