37511 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AD ALTA RESISTENZA TERMICA M.643/140 B-M8 HT
M.643 HT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.643/140 B-M8 HT
Rubix:160000000516042
Produttore:37511
EAN:4045525361928




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 134 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37511 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AD ALTA RESISTENZA TERMICA M.643/140 B-M8 HT
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Lunghezza | 134 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 347 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione